![4H FLEX HUB 4140 SPECIAL BORE](/medias/INDXXXHUBXXX-GRCPG-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnMk1DOHhNRFExTXprMU1EVTJNak16TkM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpEVUVkZlUwOU1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDNlY2Q2ZDBlYzI5YzVlY2RlOGI0NDY2ZGMzYzZkZTZhYzA3YjExZTU3MTYwNjIwYmQ0ZWZhYTliMjA5ZjYxODI)
![4H FLEX HUB 4140 SPECIAL BORE](/medias/INDXXXHUBXXX-GRCPG-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnMk1DOHhNRFExTXprMU1EVTJNak16TkM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpEVUVkZlUwOU1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDNlY2Q2ZDBlYzI5YzVlY2RlOGI0NDY2ZGMzYzZkZTZhYzA3YjExZTU3MTYwNjIwYmQ0ZWZhYTliMjA5ZjYxODI)
KOP-FLEX COUPLINGS
KOP-FLEX COUPLINGS
4H FLEX HUB 4140 SPECIAL BORE
KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS
描述
KOP-FLEX COUPLINGS 4H FLEX HUB 4140 SPECIAL BORE
7-3/4" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; No Bore; 0 To 5-1/2" Bore Range; 4-3/4" Length Thru Bore; 4; No Bushing; No Keyway; Steel; 5260 Max Speed; 236000In-Lbs Torque
制造商部件号
4H FLEX HUB 4140 SPECIAL BORE
BDI部件号
18481972
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/4H-FLEX-HUB-4140-SPECIAL-BORE/p/18481972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
No Bore
联轴器规格或系列
4
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Steel
最大转速 RPM
5260
扭矩
236000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Gear Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
详细描述
7-3/4" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; No Bore; 0 To 5-1/2" Bore Range; 4-3/4" Length Thru Bore; 4; No Bushing; No Keyway; Steel; 5260 Max Speed; 236000In-Lbs Torque
轮毂直径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
内圈长
4.75英寸 | 120.65毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
孔径范围
0 To 5-1/2 英寸 | 0 To 139.7 毫米