FALK
FALK
1030G32 SPACER BE-7.000
FALK FALK
描述
FALK 1030G32 SPACER BE-7.000
Gear Coupling; Spacer; Steel; 9-7/16" Outside Diameter; 7" Distance Between Shaft Ends; 1030G Coupling Size; 3600 Maximum Speed (RPM); 107100In-Lbs Torque Rating
制造商部件号
1030G32 SPACER BE-7.000
BDI部件号
18104752
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%9A%94%E5%A5%97/1030G32-SPACER-BE-7-000/p/18104752
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934008559
重量 / Kilogram
22.064
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Spacer
材料
Steel
联轴器规格或系列
1030G
最大转速 RPM
3600
扭矩
107100In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - Standard Flanged Sleeve
类别 - BDI
Couplings Gear Spacer
名称
Spacer
关键字串
Coupling Gear
制造商货号
1030G/3GF SPACER EXP BLT BE=7.000
制造商内部编号
0343132
重量/磅
48.6
详细描述
Gear Coupling; Spacer; Steel; 9-7/16" Outside Diameter; 7" Distance Between Shaft Ends; 1030G Coupling Size; 3600 Maximum Speed (RPM); 107100In-Lbs Torque Rating
外径
9.438 英寸 | 239.725 毫米
宽度
0 英寸 | 0 毫米
轴端之间距离
7 英寸 | 177.8 毫米