AMERIDRIVES
AMERIDRIVES
F206 EB SLEEVE
AMERIDRIVES AMERIDRIVES
描述
AMERIDRIVES F206 EB SLEEVE
Gear Sleeve; Series F; 206 Coupling Size; Exposed Bolt Type; Steel
制造商部件号
F206 EB SLEEVE
BDI部件号
17803785
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/F206-EB-SLEEVE/p/17803785
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0191191048039
重量 / Kilogram
37.92
Product Group - BDI
M02302
名称
Assembly
关键字 3
Gear
关键字串
Sleeve Coupling Gear
产品明细
Gear Sleeve
产品规格
Gear Sleeve; Series F; 206 Coupling Size; Exposed Bolt Type; Steel
详细描述
Gear Sleeve; Series F; 206 Coupling Size; Exposed Bolt Type; Steel