https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25177572-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoaU1pOHhNREk1TlRFeU1UWTNOREkzTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TnpjMU56SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTE3YzIzOGUwMDIzNjQzZTFjNzJhYWVkODAxM2U5YTU4ZjZiZWE3ZjE3MzkwZmEwZDc2OGIwNjkxZmIzNGUzNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25177572-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoaU1pOHhNREk1TlRFeU1UWTNOREkzTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TnpjMU56SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTE3YzIzOGUwMDIzNjQzZTFjNzJhYWVkODAxM2U5YTU4ZjZiZWE3ZjE3MzkwZmEwZDc2OGIwNjkxZmIzNGUzNQ
RINGFEDER CORP
RINGFEDER CORP
GWB DKN 100/57-16-16
RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP
描述
RINGFEDER CORP GWB DKN 100/57-16-16
Metal Bellow Coupling; 16MM X 16MM Bore; 40MM Outside Diameter; 57MM Length; 100 Size; Miniature Metal Bellows; With Clamping Hubs
制造商部件号
GWB DKN 100/57-16-16
BDI部件号
25177572
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/GWB-DKN-100-57-16-16/p/25177572
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
C02104
名称
Coupling
关键字串
Metal Bellow
重量/磅
0.15432
产品明细
Metal Bellow Coupling
产品规格
16MM X 16MM Bore; 40MM Outside Diameter; 57MM Length; 100 Size; Miniature Metal Bellows; With Clamping Hubs
详细描述
Metal Bellow Coupling; 16MM X 16MM Bore; 40MM Outside Diameter; 57MM Length; 100 Size; Miniature Metal Bellows; With Clamping Hubs