TSUBAKI
TSUBAKI
100E WB
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 100E WB
6-1/4" Outside Diameter; Bushed; 5-7/8" Pilot Diameter; 11/16" Pilot Length; E Bushing Size; QD Bushing; Steel; 1-5/8" Length Through Bore; 5" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
100E WB
BDI部件号
22375822
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/100E-WB/p/22375822
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039386915
重量 / Kilogram
3.4
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
QD
衬套尺寸(如加衬套)
E
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
100EWB
重量/磅
7.5
详细描述
6-1/4" Outside Diameter; Bushed; 5-7/8" Pilot Diameter; 11/16" Pilot Length; E Bushing Size; QD Bushing; Steel; 1-5/8" Length Through Bore; 5" Bolt Circle Diameter; No Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.625英寸 | 41.275毫米
导向长
0.688英寸 | 17.475毫米
外径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 80 毫米
导向直
5.875英寸 | 149.225毫米
螺栓分布圆名义直
5英寸 | 127毫米