MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
107S
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 107S
9" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 6" Pilot Diameter; 1-3/4" Pilot Length; Cast Iron; 4-3/4" Length Through Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
107S
BDI部件号
614562
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/107S/p/614562
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950049311
重量 / Kilogram
16.98
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Split Hub
安装形式
Minimum Plain Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hub Bore Range 3-5/16 To 3-1/2 | Type D Sprocket | 4 Bolt Hole
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Split
制造商货号
107S
制造商内部编号
107S
重量/磅
37.4
详细描述
9" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 6" Pilot Diameter; 1-3/4" Pilot Length; Cast Iron; 4-3/4" Length Through Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; No Keyway
导向直
6英寸 | 152.4毫米
外径
9 英寸 | 228.6 毫米
螺栓分布圆名义直
7.5英寸 | 190.5毫米
导向长
1.75英寸 | 44.45毫米
内圈长
4.75英寸 | 120.65毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米