https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHUBXXX-WON-MPB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd5WlM4eE1EYzJPRGN5TVRZd09EY3pOQzlKVGtSTkxVZElWVUpZV0ZoZlYwOU9YMDFRUWw5T1MxZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjAwMWNkZWQ0ODU4NzhhZmJjZjE5Mzc3YTRjYmNlYTM0NDJmYWVmMDUxYzliNDFhOGUzNDI0N2U0OWJjYzExMg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
350-30-00
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 350-30-00
3-1/2" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 3-1/2" Pilot Diameter; Steel; 15/16" Length Through Bore; No Keyway
制造商部件号
350-30-00
BDI部件号
619019
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/350-30-00/p/619019
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950065885
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Minimum Plain Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Semi-Finished
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
350-30-00
制造商内部编号
350-30-00
重量/磅
2.6
详细描述
3-1/2" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 3-1/2" Pilot Diameter; Steel; 15/16" Length Through Bore; No Keyway
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
导向长
0英寸 | 0毫米
内圈长
0.938英寸 | 23.825毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
导向直
3.5英寸 | 88.9毫米