TSUBAKI
TSUBAKI
60TL1-2012
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 60TL1-2012
3-5/8" Outside Diameter; Bushed; 3-7/16" Pilot Diameter; 7/16" Pilot Length; 2012 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; 2-5/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
60TL1-2012
BDI部件号
22383588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/60TL1-2012/p/22383588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039387158
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
Taper Lock
衬套尺寸(如加衬套)
2012
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
60TL1
重量/磅
1.5
详细描述
3-5/8" Outside Diameter; Bushed; 3-7/16" Pilot Diameter; 7/16" Pilot Length; 2012 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; 2-5/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
导向直
3.438英寸 | 87.325毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 13 To 55 毫米
外径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向长
0.438英寸 | 11.125毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
螺栓分布圆名义直
2.625英寸 | 66.675毫米