TSUBAKI
TSUBAKI
Q2W
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI Q2W
4-1/2" Outside Diameter; Bushed; 4-3/8" Pilot Diameter; 1.606" Pilot Length; Q2 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 2-3/4" Length Through Bore; 3-3/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
制造商部件号
Q2W
BDI部件号
920328
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/Q2W/p/920328
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039619655
重量 / Kilogram
2.04
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
Split Taper
衬套尺寸(如加衬套)
Q2
是否有键槽
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3-3/8-16 Tapped Hole
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
Q2W
重量/磅
6.9
详细描述
4-1/2" Outside Diameter; Bushed; 4-3/8" Pilot Diameter; 1.606" Pilot Length; Q2 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 2-3/4" Length Through Bore; 3-3/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1 To 2-5/8 英寸 | 25 To 70 毫米
导向长
1.606英寸 | 40.792毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
导向直
4.375英寸 | 111.125毫米
螺栓分布圆名义直
3.375英寸 | 85.725毫米