LINN GEAR
LINN GEAR
R10X.500P
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR R10X.500P
2-1/4" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 1-3/8" Pilot Diameter; 0.218" Pilot Length; Steel; 7/8" Length Through Bore; No Keyway
制造商部件号
R10X.500P
BDI部件号
592293
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/R10X-500P/p/592293
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.317
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Solid Hub
安装形式
Minimum Plain Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1/2 Inch Minimum Plain Bore | 4 Hex Head Cap Screw | Setscrew
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Solid
制造商货号
R10X.500P
重量/磅
0.7
详细描述
2-1/4" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 1-3/8" Pilot Diameter; 0.218" Pilot Length; Steel; 7/8" Length Through Bore; No Keyway
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
导向直
1.375英寸 | 34.925毫米
导向长
0.218英寸 | 5.537毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米