https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-WON-TL-NKW-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmd3WkM4eE1EYzJPREEzTVRBek1qZzJNaTlKVGtSRVQwUklWVUpZV0ZoZlYwOU9YMVJNWDA1TFYxOVhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFjNGMzMjQzYjVkODcxMDhhODNlZDgzMjExYWE1ZGQ4MWE5YmQ2MDVmMTBkNjY5YzM5YzdhNWJmMTZlZjhjYWI
DODGE
DODGE
WA100 TL HUB
DODGE DODGE
描述
DODGE WA100 TL HUB
19-3/4" Outside Diameter; Bushed; 18-3/4" Pilot Diameter; 7" Pilot Length; 10085 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 8-1/2" Length Through Bore; 14-3/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
WA100 TL HUB
BDI部件号
269423
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/WA100-TL-HUB/p/269423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475137008
重量 / Kilogram
154.36
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
Taper Lock
衬套尺寸(如加衬套)
10085
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
WA100 TL HUB
制造商内部编号
228095
重量/磅
340
详细描述
19-3/4" Outside Diameter; Bushed; 18-3/4" Pilot Diameter; 7" Pilot Length; 10085 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 8-1/2" Length Through Bore; 14-3/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
19.75 英寸 | 501.65 毫米
导向长
7英寸 | 177.8毫米
衬套孔径范围
6-9/16 To 10 英寸 | 178 To 254 毫米
导向直
18.75英寸 | 476.25毫米
内圈长
8.5英寸 | 215.9毫米
螺栓分布圆名义直
14.75英寸 | 374.65毫米