MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
WA45
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE WA45
8-3/4" Outside Diameter; Bushed; 8" Pilot Diameter; 1" Pilot Length; 4545 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 4-1/2" Length Through Bore; 6.13" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
WA45
BDI部件号
657138
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/WA45/p/657138
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372051356
重量 / Kilogram
12.312
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
Taper Lock
衬套尺寸(如加衬套)
4545
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3/4-10 Tapped Hole
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
WA45
重量/磅
27.12
详细描述
8-3/4" Outside Diameter; Bushed; 8" Pilot Diameter; 1" Pilot Length; 4545 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 4-1/2" Length Through Bore; 6.13" Bolt Circle Diameter; No Keyway
导向直
8英寸 | 203.2毫米
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 4-15/16 英寸 | 50 To 125 毫米
螺栓分布圆名义直
6.13英寸 | 155.702毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
导向长
1英寸 | 25.4毫米