TSUBAKI
TSUBAKI
XTH60
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI XTH60
Weld-On Hub; 11.69" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 11-1/4" Pilot Diameter; Steel; 2-3/4" Length Through Bore; 9-7/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
制造商部件号
XTH60
BDI部件号
920414
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/XTH60/p/920414
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039019554
重量 / Kilogram
16.49
Product Group - BDI
M00134
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Minimum Plain Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Mounting Hole
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
重量/磅
36.4
详细描述
Weld-On Hub; 11.69" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 11-1/4" Pilot Diameter; Steel; 2-3/4" Length Through Bore; 9-7/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
11.69 英寸 | 296.926 毫米
导向长
1.938英寸 | 49.225毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
导向直
11.25英寸 | 285.75毫米
螺栓分布圆名义直
9.875英寸 | 250.825毫米