TSUBAKI
TSUBAKI
XTH70
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI XTH70
Weld-On Hub; 13.627" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 13-3/16" Pilot Diameter; Steel; 3-1/8" Length Through Bore; 11-9/16" Bolt Circle Diameter; Keyway
制造商部件号
XTH70
BDI部件号
920415
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/XTH70/p/920415
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223043315
重量 / Kilogram
26.196
Product Group - BDI
M00134
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Minimum Plain Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Mounting Hole
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
重量/磅
57.7
详细描述
Weld-On Hub; 13.627" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 13-3/16" Pilot Diameter; Steel; 3-1/8" Length Through Bore; 11-9/16" Bolt Circle Diameter; Keyway
外径
13.627 英寸 | 346.126 毫米
导向长
2.188英寸 | 55.575毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
螺栓分布圆名义直
11.563英寸 | 293.7毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.375毫米
导向直
13.188英寸 | 334.975毫米