05B-1 SD C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhpTnk4eE1EYzJOamsxTlRJNE1qUTJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUxZjcyZDI2ZjdhYjlkYTcxZGY1OGNlNGExNjMwOGUzMjJiYTU1M2NkOTg0NjU2YjE4OTU3OWQ1MTMxMzU0YzA
1469627 滚子链 

RENOLD RENOLD

05B-1 SD C/L

描述

RENOLD 05B-1 SD C/L

Chain Link; 05B Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.75MM Plate Thickness; 7.11MM Plate Height; Curved; 2.31MM Pin Diameter

制造商部件号

05B-1 SD C/L

BDI部件号
1469627

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02122
链规格
05B
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Standard Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 05B Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.75MM Plate Thickness; 7.11MM Plate Height; Curved; 2.31MM Pin Diameter
链节距
0.315 英寸 | 8 毫米
板高
0.28 英寸 | 7.11 毫米
滚轮宽
0.118英寸 | 3毫米
板厚度
0.03 英寸 | 0.75 毫米
滚轮直
0.197英寸 | 5毫米
销轴直径
0.091 英寸 | 2.31 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新