05B-2 O/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJoaFpDOHhNRFF4T0RZME1UZzVOVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNzE0NGU1ZjUxYjM5MTk4ZDBjNjRhZTllYjgzZjRlNDViZDE0ZmUxODc3NDUzZTliNzc3ZjdmMjUxYjU4ZGJj
21488347 滚子链 

EBC EBC

05B-2 O/L

描述

EBC 05B-2 O/L

Chain Link; 05B-2 Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 4.978MM Roller Diameter; 2.997MM Roller Width; 0.737MM Plate Thickness; Curved; 2.286MM Pin Diameter

制造商部件号

05B-2 O/L

BDI部件号
21488347

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
EBC
制造商名称
EBC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02122
链规格
05B-2
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
2.82
详细描述
Chain Link; 05B-2 Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 4.978MM Roller Diameter; 2.997MM Roller Width; 0.737MM Plate Thickness; Curved; 2.286MM Pin Diameter
板厚度
0.029 英寸 | 0.737 毫米
链节距
0.315 英寸 | 8 毫米
滚轮宽
0.118英寸 | 2.997毫米
滚轮直
0.196英寸 | 4.978毫米
销轴直径
0.09 英寸 | 2.286 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新