05B-2 RIV 25FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmcxTkM4eE1EYzJPRE01TWpnNE1ERTFPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDEyYjI3MDQ3MzJmMzExMjYyYTJkZmIxZGIzMDRlY2NmZDYxNTU1MjYzYzVlMDYyMDBjMjkxYjc2YTk4YWQ4ZQ
17281213 滚子链 

RENOLD RENOLD

05B-2 RIV 25FT

描述

RENOLD 05B-2 RIV 25FT

Roller Chain; 05B-2 Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.75MM Plate Thickness; 7.11MM Plate Height; Curved; 2.31MM Pin Diameter

制造商部件号

05B-2 RIV 25FT

BDI部件号
17281213

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
EAN条码
6623901217656
重量 / Kilogram
2.468
Product Group - BDI
M02290
链规格
05B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
25
最低订购量
25
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
0.242
详细描述
Roller Chain; 05B-2 Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.75MM Plate Thickness; 7.11MM Plate Height; Curved; 2.31MM Pin Diameter
链节距
0.315 英寸 | 8 毫米
销轴直径
0.091 英寸 | 2.31 毫米
板厚度
0.03 英寸 | 0.75 毫米
滚轮直
0.197英寸 | 5毫米
板高
0.28 英寸 | 7.11 毫米
滚轮宽
0.118英寸 | 3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新