RENOLD
RENOLD
05B1X25FT
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 05B1X25FT
Chain; 05B; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Dia; 3MM Roller Wid; Standard Roller Material; 0.75MM Plate Thickness; 7.11MM Plate Height; 2.31MM Pin Dia
制造商部件号
05B1X25FT
BDI部件号
19303893
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/05B1X25FT/p/19303893
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0673766005260
重量 / Kilogram
1.326
Product Group - BDI
M02290
链规格
05B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
25
最低订购量
25
滚轮材料
Standard
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
0.121
详细描述
Chain; 05B; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Dia; 3MM Roller Wid; Standard Roller Material; 0.75MM Plate Thickness; 7.11MM Plate Height; 2.31MM Pin Dia
链节距
0.315 英寸 | 8 毫米
板高
0.28 英寸 | 7.11 毫米
板厚度
0.03 英寸 | 0.75 毫米
滚轮直
0.197英寸 | 5毫米
滚轮宽
0.118英寸 | 3毫米
销轴直径
0.091 英寸 | 2.31 毫米