06BHMOL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTROalEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWJlZjg1NjI4NWJjOTFkMWZiYmVjODBkYTIyNDljZjBmNmUwNjQ4YTdjMjNkNDQ2N2U1MDgwZGIxMTM1YjNk
453831 滚子链 

MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN

06BHMOL

描述

MAXCO CHAIN 06BHMOL

Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 1.245MM Plate Thickness; 8.204MM Plate Height; Straight; 3.277MM Pin Diameter

制造商部件号

06BHMOL

BDI部件号
453831

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MAXCO CHAIN CORPORATION
最低订购量
EAN条码
0821002000290
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02122
链规格
06B
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
Hi-Max Series
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
06B HI-MAX OFFSET LINK
制造商内部编号
06BHMOL
重量/磅
0.011
详细描述
Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 1.245MM Plate Thickness; 8.204MM Plate Height; Straight; 3.277MM Pin Diameter
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板厚度
0.049 英寸 | 1.245 毫米
滚轮直
0.25英寸 | 6.35毫米
滚轮宽
0.225英寸 | 5.715毫米
销轴直径
0.129 英寸 | 3.277 毫米
板高
0.323 英寸 | 8.204 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新