083 S/C C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJoaFlpOHhNRFV3TmprNE9EVXhPVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRiNzYwNWZmZjIwMzM3NzFmYzBiMTY2ODk0YTJmYzAzYWRkZTVjMGQwYjZmNmM3MTQzNGRiYzg1ZDJiMGNhYzU
21473795 滚子链 

REXNORD REXNORD

083 S/C C/L

描述

REXNORD 083 S/C C/L

Chain Link; 83 Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Diameter; 4.88MM Roller Width; 1.118MM Plate Thickness; 9.601MM Plate Height; Curved; 4.09MM Pin Diameter

制造商部件号

083 S/C C/L

BDI部件号
21473795

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210696771
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02122
链规格
83
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
083 CL 50 PC
制造商内部编号
10483302
重量/磅
0.011
详细描述
Chain Link; 83 Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Diameter; 4.88MM Roller Width; 1.118MM Plate Thickness; 9.601MM Plate Height; Curved; 4.09MM Pin Diameter
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.044 英寸 | 1.118 毫米
板高
0.378 英寸 | 9.601 毫米
滚轮宽
0.192英寸 | 4.88毫米
销轴直径
0.161 英寸 | 4.09 毫米
滚轮直
0.305英寸 | 7.75毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新