08B-1 GY NA LP 25FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
17281196 滚子链 

RENOLD RENOLD

08B-1 GY NA LP 25FT

描述

RENOLD 08B-1 GY NA LP 25FT

Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Diameter; 3.3MM Roller Width; 1.13MM Plate Thickness; 9.6MM Plate Height; Curved; 4.09MM Pin Diameter

制造商部件号

08B-1 GY NA LP 25FT

BDI部件号
17281196

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
EAN条码
0673766000357
重量 / Kilogram
11.464
Product Group - BDI
M02290
链规格
08B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
25
最低订购量
25
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Synergy Series
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
0.202
详细描述
Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Diameter; 3.3MM Roller Width; 1.13MM Plate Thickness; 9.6MM Plate Height; Curved; 4.09MM Pin Diameter
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
0.13英寸 | 3.3毫米
板高
0.378 英寸 | 9.6 毫米
板厚度
0.044 英寸 | 1.13 毫米
滚轮直
0.305英寸 | 7.75毫米
销轴直径
0.161 英寸 | 4.09 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新