100-3 O/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnM09DOHhNREl5T0RJME56VTVNams1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlN2YyZjAyM2NkOWU2ZjJiZmQ4MjQ0MGY5N2Q5YTAxOTZjYWMyN2M3NTI2ODhmNDMxYzlmNjQxZjFiMWY1MDQw
18110796 滚子链 

REXNORD REXNORD

100-3 O/L

描述

REXNORD 100-3 O/L

Offset Link; 100-3; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard; 3 Strand; Carbon Steel; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; 3/8" Pin Diameter; Curved

制造商部件号

100-3 O/L

BDI部件号
18110796

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
100-3
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Offset Link; 100-3; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard; 3 Strand; Carbon Steel; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; 3/8" Pin Diameter; Curved
板厚度
0.16 英寸 | 4.06 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.53 毫米
板高
1.13 英寸 | 28.702 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新