https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-DPOL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd3WXk4eE1EYzJPVGs0TXpJME1qSTNNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlJGQlBURjh4WDBOUFZGOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQwZTcxZDk5NjJhMDMyMGVkNjI2ZGExZTdlZjlhYzEwN2FlMDhjZTVlYzhlYjc0YzQyOGYwZjllYjE5ZjNjNGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-DPOL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd3WXk4eE1EYzJPVGs0TXpJME1qSTNNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlJGQlBURjh4WDBOUFZGOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQwZTcxZDk5NjJhMDMyMGVkNjI2ZGExZTdlZjlhYzEwN2FlMDhjZTVlYzhlYjc0YzQyOGYwZjllYjE5ZjNjNGY
RENOLD
RENOLD
100 SN O/L 2P
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 100 SN O/L 2P
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.176" Plate Thickness; 0.996" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
100 SN O/L 2P
BDI部件号
17281117
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/100-SN-O-L-2P/p/17281117
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0673766033959
重量 / Kilogram
0.162
Product Group - BDI
M02122
链规格
100
基本结构
Cottered
部件
Two Pitch Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Lubrication Free
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Syno Maintenance Free Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.176" Plate Thickness; 0.996" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
滚轮宽
0.744英寸 | 18.9毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.176 英寸 | 4.47 毫米
板高
0.996 英寸 | 25.298 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米