100-SUPER-5-CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJobE1DOHhNRE0wTnpJMU16SXpOVGMwTWk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTlY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NGZjYzIxMjY4MzA3NjU0MGFiOTQ2YzY2NTRlMTY4N2VkYWNiMjE1ZDNiNDI3ZDM1Nzc1YWZiZjhmYmM2OTcx
20886146 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

100-SUPER-5-CL

描述

TSUBAKI 100-SUPER-5-CL

Chain Link; 100-5 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

制造商部件号

100-SUPER-5-CL

BDI部件号
20886146

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0.669
Product Group - BDI
M02122
链规格
100-5
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
5
材料
Carbon Steel
内部特点
Higher Horsepower Capacity
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Super Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 100-5 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板高
1.185 英寸 | 30.099 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新