https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnek5pOHhNRFV3TnpRME56VXdNRGd6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgwZTA3YTU3YTY1MmQ0NDBkZTI3NThmMDZhZTMxMjg1YjEyYWM5NDkzOWM2ZjJmOGMyNTRjODI0ODFhZTU4NTY
WHITNEY CHAIN
WHITNEY CHAIN
100H COT WT 10FT
WHITNEY CHAIN WHITNEY CHAIN
描述
WHITNEY CHAIN 100H COT WT 10FT
Roller Chain; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
100H COT WT 10FT
BDI部件号
24867437
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/100H-COT-WT-10FT/p/24867437
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623901055074
重量 / Kilogram
1.261
Product Group - BDI
M02290
链规格
100
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Alloy Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Wide-Waist link Plate Contour
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
WT100H1CX10FT
重量/磅
2.78
详细描述
Roller Chain; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
板高
1.188 英寸 | 30.175 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米