https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnMVppOHhNRE0wTnpJMU5Ea3dOamt4TUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZTE2ZGRjNDQ5ODFjYThmODI0MDE5ZjE3YTNjYjI3MTQyNmQ1NzUxZGZkMTZlZmRhNTBhNmQyODhkMjU3MGFi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnMVppOHhNRE0wTnpJMU5Ea3dOamt4TUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZTE2ZGRjNDQ5ODFjYThmODI0MDE5ZjE3YTNjYjI3MTQyNmQ1NzUxZGZkMTZlZmRhNTBhNmQyODhkMjU3MGFi
TSUBAKI
TSUBAKI
100HT-3 C/L
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 100HT-3 C/L
Chain Link; 100-3 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
100HT-3 C/L
BDI部件号
23123172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/100HT-3-C-L/p/23123172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
12
Product Group - BDI
M02290
链规格
100-3
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
High Strength Heavy
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Heavy Duty Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 100-3 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
板高
1.185 英寸 | 30.099 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米