102B C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-COT-STD-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJneE1pOHhNRE0wT0RjNU16STJOakl3Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDFOVVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwYTdjN2FmYjNmYWQ4ZjEwYjU4YWIzZTI2MjJmZDc0MzIyMjlkZDdiZTRmZmY4MTc5MmFlNDlmYTE0ZDg1ZTJi
24475797 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

102B C/L

描述

TSUBAKI 102B C/L

Chain Link; 102B Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 2.13" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 4.28" Plate Height; Straight; 0.63" Pin Diameter

制造商部件号

102B C/L

BDI部件号
24475797

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
102B
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 102B Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 2.13" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 4.28" Plate Height; Straight; 0.63" Pin Diameter
板厚度
0.38 英寸 | 9.652 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
链节距
4 英寸 | 101.6 毫米
滚轮宽
2.13英寸 | 54.102毫米
板高
4.28 英寸 | 108.712 毫米
销轴直径
0.63 英寸 | 16.002 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新