105140/16 HP 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-HPCNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd5TVM4NU5EY3pOREkxTXpReU5EazBMbXB3Wnd8ZTZhYTRhOTQxNjk1ZWJlNzdmODQwMWQ4YzM5NTQwYThhMWUzY2ZjZjgzZWE4ZjkyZDIwMGE2YThjNTIxY2U3YQ
20178118 滚子链 

RENOLD RENOLD

105140/16 HP 10FT

描述

RENOLD 105140/16 HP 10FT

Roller Chain; 105140/16 Chain Size; Riveted; 88.9MM Chain Pitch; Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; 3.8MM Plate Thickness; 25.4MM Plate Height; Straight; 14MM Pin Diameter

制造商部件号

105140/16 HP 10FT

BDI部件号
20178118

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02290
链规格
105140/16
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Hollow Pin Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Hollow Pin
重量/磅
2.439
详细描述
Roller Chain; 105140/16 Chain Size; Riveted; 88.9MM Chain Pitch; Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; 3.8MM Plate Thickness; 25.4MM Plate Height; Straight; 14MM Pin Diameter
板厚度
0.15 英寸 | 3.8 毫米
滚轮直
1.252英寸 | 31.8毫米
板高
1 英寸 | 25.4 毫米
销轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米
滚轮宽
0.591英寸 | 15毫米
链节距
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新