https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-DPOL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd3WXk4eE1EYzJPVGs0TXpJME1qSTNNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlJGQlBURjh4WDBOUFZGOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQwZTcxZDk5NjJhMDMyMGVkNjI2ZGExZTdlZjlhYzEwN2FlMDhjZTVlYzhlYjc0YzQyOGYwZjllYjE5ZjNjNGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-DPOL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd3WXk4eE1EYzJPVGs0TXpJME1qSTNNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlJGQlBURjh4WDBOUFZGOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQwZTcxZDk5NjJhMDMyMGVkNjI2ZGExZTdlZjlhYzEwN2FlMDhjZTVlYzhlYjc0YzQyOGYwZjllYjE5ZjNjNGY
RENOLD
RENOLD
10B-1 GY NA O/L 2P
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 10B-1 GY NA O/L 2P
Chain Link; 10B Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 6.48MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 14.6MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
制造商部件号
10B-1 GY NA O/L 2P
BDI部件号
17282061
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/10B-1-GY-NA-O-L-2P/p/17282061
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623900919889
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
M02122
链规格
10B
基本结构
Cottered
部件
Two Pitch Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Synergy Series
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 10B Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 6.48MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 14.6MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板厚度
0.061 英寸 | 1.55 毫米
板高
0.575 英寸 | 14.6 毫米
滚轮宽
0.255英寸 | 6.48毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米