120-2 O/L 2P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-DPOL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnd01DODVORGN6TWpZNE9EUXlOVEkyTG1wd1p3fDdjMmFhNGVhZmRlYTZmM2EzN2Q1M2YyNDMzMTZmZjNhNjRlZGY0NTIzZmYzZDM3MjZjYjdhYjRhNDE4YmRhZmM
17281228 滚子链 

RENOLD RENOLD

120-2 O/L 2P

描述

RENOLD 120-2 O/L 2P

Chain Link; 120-2 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

120-2 O/L 2P

BDI部件号
17281228

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
重量 / Kilogram
0.622
Product Group - BDI
M02122
链规格
120-2
基本结构
Cottered
部件
Two Pitch Offset Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 120-2 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
板厚度
0.189 英寸 | 4.801 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
滚轮宽
0.993英寸 | 25.22毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新