https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-8-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJoaVppOHhNREl5T0RrNU1UZzFNalUzTkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZPRjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3OWVjMWI3ZDI0ZGFkYWQ4NzYzYzg0OWE1NmNkYTY4MWI0MjFmNzFhNzIxZTQ1OWMxYTJkNGE5NzIwZWJmY2E
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-8-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJoaVppOHhNREl5T0RrNU1UZzFNalUzTkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZPRjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3OWVjMWI3ZDI0ZGFkYWQ4NzYzYzg0OWE1NmNkYTY4MWI0MjFmNzFhNzIxZTQ1OWMxYTJkNGE5NzIwZWJmY2E
REXNORD
REXNORD
120-8 COT
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 120-8 COT
Roller Chain; 120-8 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
制造商部件号
120-8 COT
BDI部件号
20446010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/120-8-COT/p/20446010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.535
Product Group - BDI
M02290
链规格
120-8
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
8
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
10
详细描述
Roller Chain; 120-8 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
销轴直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
板高
1.38 英寸 | 35.052 毫米
滚轮宽
0.438英寸 | 11.125毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米