![120-8 RIV PF](/medias/INDXXXCHNXXX-8-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc4NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnMk15OHhNREl5T0RrNU1qUTBNak01T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZPRjlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM4NDU3MTZlZmQzMzNmYjFhMTNmMzE3NjJjNTE1NzU3ZjYxNTNhMGRlMmQ4ZWFiMmE0MjU5NmQyNzgxNWUyZTg)
![120-8 RIV PF](/medias/INDXXXCHNXXX-8-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc4NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnMk15OHhNREl5T0RrNU1qUTBNak01T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZPRjlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM4NDU3MTZlZmQzMzNmYjFhMTNmMzE3NjJjNTE1NzU3ZjYxNTNhMGRlMmQ4ZWFiMmE0MjU5NmQyNzgxNWUyZTg)
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
120-8 RIV PF
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN 120-8 RIV PF
Roller Chain; 120-8 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
120-8 RIV PF
BDI部件号
20857066
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/120-8-RIV-PF/p/20857066
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647278107
重量 / Kilogram
13.048
Product Group - BDI
M02290
链规格
120-8
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
8
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Press Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
XT-117208
重量/磅
28.77098
详细描述
Roller Chain; 120-8 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米