https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-OL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnd1pDOHhNRE0wTnpJMU5USXdNVGd5TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZUMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMjRjZGQyN2EzYWIwOTk1MWUwYzc4YTI2MzAxNTQ5ZDkyMTM0NzZhZjY5NWMyMzZhZmE3MjkyNDc0NmI4MmU1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-OL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnd1pDOHhNRE0wTnpJMU5USXdNVGd5TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZUMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMjRjZGQyN2EzYWIwOTk1MWUwYzc4YTI2MzAxNTQ5ZDkyMTM0NzZhZjY5NWMyMzZhZmE3MjkyNDc0NmI4MmU1
TSUBAKI
TSUBAKI
120-EN-3-OL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 120-EN-3-OL
Chain Link; 120-3 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
120-EN-3-OL
BDI部件号
20886120
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/120-EN-3-OL/p/20886120
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M02122
链规格
120-3
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Energy Series | Extended Pin with Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 120-3 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米