https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-HSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJobU9TOHhNREl5T0RVME56Y3hOVEV3TWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlNGTklYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkYWEwM2EyYzFkNjFmODg4NGRlNGMzZTQ0MmFkY2NkMmU3NmI4N2Y2NWRjZDc5MTlhNmM2OGQ5NTQ5YTlkOWQ
DRIVES
DRIVES
120HZ-2R 010FT COIL
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 120HZ-2R 010FT COIL
Roller Chain; 120-2 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
120HZ-2R 010FT COIL
BDI部件号
24518495
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/120HZ-2R-010FT-COIL/p/24518495
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051819936
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
120-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
High Strength Heavy
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
API Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 120-2 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米