120TT RIV https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-TTN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnNE1DODVORGN6TXpFeU56ZzBOREUwTG1wd1p3fDUwN2Q0MDhjZDhkMzZmZTE3OWY3ZDVhYTYxOTE5YTUwMzA4ZGJjYzQyY2UyYTMzMWFmOTY3OWI3Mzc5OTFiOTE
20653359 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

120TT RIV

描述

TSUBAKI 120TT RIV

Roller Chain; 120 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

120TT RIV

BDI部件号
20653359

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 20

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039701718
重量 / Kilogram
1.86
Product Group - BDI
M02290
链规格
120
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Titan Series | Special Coated Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
120TTRB
重量/磅
4.097
详细描述
Roller Chain; 120 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新