https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-DPOL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnM05DOHhNREl5T0RrNU5EVTNNak14T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZSRkJQVEY4eFgwTlBWRjlUVkVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZGZjYjZlNDRlNDc2ZjQyZGJjZWRiMDJkZTAwZWRhNWIxNDE4MzBhNzNiZDdlNzVkMzVmM2RkNTQ1ZTMzMzc5
RENOLD
RENOLD
12B-1 O/L 2P
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 12B-1 O/L 2P
Chain Link; 12B Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
制造商部件号
12B-1 O/L 2P
BDI部件号
17281246
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/12B-1-O-L-2P/p/17281246
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.052
Product Group - BDI
M02122
链规格
12B
基本结构
Cottered
部件
Two Pitch Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 12B Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
滚轮直
0.475英寸 | 12.07毫米
板厚度
0.071 英寸 | 1.8 毫米
滚轮宽
0.46英寸 | 11.68毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.72 毫米
板高
0.63 英寸 | 16 毫米