12B-1 SD S/C C/L SF https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhpTnk4eE1EYzJOamsxTlRJNE1qUTJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUxZjcyZDI2ZjdhYjlkYTcxZGY1OGNlNGExNjMwOGUzMjJiYTU1M2NkOTg0NjU2YjE4OTU3OWQ1MTMxMzU0YzA
20521152 滚子链 

RENOLD RENOLD

12B-1 SD S/C C/L SF

描述

RENOLD 12B-1 SD S/C C/L SF

Chain Link; 12B Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter

制造商部件号

12B-1 SD S/C C/L SF

BDI部件号
20521152

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02122
链规格
12B
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Standard Duty | Slip Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.1
详细描述
Chain Link; 12B Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
滚轮宽
0.465英寸 | 11.8毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.72 毫米
板厚度
0.071 英寸 | 1.8 毫米
滚轮直
0.475英寸 | 12.07毫米
板高
0.63 英寸 | 16 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新