12B-2 SS RIV 10FT ELITE https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmcxTkM4eE1EYzJPRE01TWpnNE1ERTFPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDEyYjI3MDQ3MzJmMzExMjYyYTJkZmIxZGIzMDRlY2NmZDYxNTU1MjYzYzVlMDYyMDBjMjkxYjc2YTk4YWQ4ZQ
526883 滚子链 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

12B-2 SS RIV 10FT ELITE

描述

IWIS DRIVE SYSTEMS 12B-2 SS RIV 10FT ELITE

Roller Chain; 12B-2 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter

制造商部件号

12B-2 SS RIV 10FT ELITE

BDI部件号
526883

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
EAN条码
0847648019038
重量 / Kilogram
0.878
Product Group - BDI
M02290
链规格
12B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
304 Stainless Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
304 Stainless Steel
板型
Curved
其它特点
Elite Series | High Precision
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
A2012B2SSX10FT
制造商内部编号
5001903
重量/磅
1.935
详细描述
Roller Chain; 12B-2 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
销轴直径
0.225 英寸 | 5.72 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
0.46英寸 | 11.68毫米
滚轮直
0.475英寸 | 12.07毫米
板厚度
0.073 英寸 | 1.85 毫米
板高
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新