12B2X25FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmcxTkM4eE1EYzJPRE01TWpnNE1ERTFPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDEyYjI3MDQ3MzJmMzExMjYyYTJkZmIxZGIzMDRlY2NmZDYxNTU1MjYzYzVlMDYyMDBjMjkxYjc2YTk4YWQ4ZQ
17281268 滚子链 

RENOLD RENOLD

12B2X25FT

描述

RENOLD 12B2X25FT

Chain; 12B-2; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Dia; 11.68MM Roller Wid; Standard Roller Material; 1.8MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; 5.72MM Pin Dia

制造商部件号

12B2X25FT

BDI部件号
17281268

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
EAN条码
0673766007080
重量 / Kilogram
18.456
Product Group - BDI
M02290
链规格
12B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
25
最低订购量
25
滚轮材料
Standard
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
1.626
详细描述
Chain; 12B-2; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Dia; 11.68MM Roller Wid; Standard Roller Material; 1.8MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; 5.72MM Pin Dia
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
0.63 英寸 | 16 毫米
板厚度
0.071 英寸 | 1.8 毫米
滚轮宽
0.46英寸 | 11.68毫米
滚轮直
0.475英寸 | 12.07毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.72 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新