140-3 COT WT 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhqWWk4eE1EYzNNREF5T0RFek5EUXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk0xOURUMVJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODA1NmY2MzZiZDQ4ZGY5ZDQyMzVkZGViYTdhZWViNTc1NmM4ZDU1YTM4ZTNiNDJhMTM5YzQ5OGM1NjdiMTViZg
17281300 滚子链 

WHITNEY CHAIN WHITNEY CHAIN

140-3 COT WT 10FT

描述

WHITNEY CHAIN 140-3 COT WT 10FT

Roller Chain; 140-3 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

制造商部件号

140-3 COT WT 10FT

BDI部件号
17281300

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD WWW.RENOLDJEFFERY.COM
最低订购量
EAN条码
6623901266678
重量 / Kilogram
0.668
Product Group - BDI
M02290
链规格
140-3
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
Wide-Waist link Plate Contour
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
70.473
详细描述
Roller Chain; 140-3 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.221 英寸 | 5.613 毫米
板高
1.663 英寸 | 42.24 毫米
滚轮宽
0.993英寸 | 25.22毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新