140-8 C/L CP SH https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-8-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJobE5pOHhNREl5T0RJME1Ua3lOREV5Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmT0Y5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NDI5YWM1ZTViNzY2ZmU1ZjY2N2Y0NzkyODA5YTJjMjA1N2Y5YTI4Y2QxNDQwYzI5NDJhOWFhZGE1MzkwMTVh
18199396 滚子链 

DRIVES DRIVES

140-8 C/L CP SH

描述

DRIVES 140-8 C/L CP SH

Chain Link; 140-8 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

制造商部件号

140-8 C/L CP SH

BDI部件号
18199396

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051104650
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
140-8
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
8
材料
Carbon Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 140-8 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.22 英寸 | 5.588 毫米
板高
1.663 英寸 | 42.24 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新