140TT RIV 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-TTN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnNE1DODVORGN6TXpFeU56ZzBOREUwTG1wd1p3fDUwN2Q0MDhjZDhkMzZmZTE3OWY3ZDVhYTYxOTE5YTUwMzA4ZGJjYzQyY2UyYTMzMWFmOTY3OWI3Mzc5OTFiOTE
20886236 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

140TT RIV 10FT

描述

TSUBAKI 140TT RIV 10FT

Roller Chain; 140 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

制造商部件号

140TT RIV 10FT

BDI部件号
20886236

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039730497
重量 / Kilogram
2.34
Product Group - BDI
M02290
链规格
140
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Titan Series | Special Coated Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
140TTRB
重量/磅
5.17
详细描述
Roller Chain; 140 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
板厚度
0.221 英寸 | 5.613 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
板高
1.661 英寸 | 42.189 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新