https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd6TVM4eE1EUXpNakU1TVRjNU1URXpOQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzQxYTIwZDNkMWMwZTkwYTJiZWE2MzNjNmI1ZjFmNTlmMDI3ODQwOTIyOTA1MmQzNmY5ZDE0ODY1MTM1ZGQ1NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd6TVM4eE1EUXpNakU1TVRjNU1URXpOQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzQxYTIwZDNkMWMwZTkwYTJiZWE2MzNjNmI1ZjFmNTlmMDI3ODQwOTIyOTA1MmQzNmY5ZDE0ODY1MTM1ZGQ1NA
TSUBAKI
TSUBAKI
15 RIV 10FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 15 RIV 10FT
Roller Chain; 15 Chain Size; Riveted; 3/16" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.098" Roller Diameter; 3/32" Roller Width; 0.024" Plate Thickness; 0.169" Plate Height; Curved; 0.064" Pin Diameter
制造商部件号
15 RIV 10FT
BDI部件号
21463177
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/15-RIV-10FT/p/21463177
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039575708
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
15
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 15 Chain Size; Riveted; 3/16" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.098" Roller Diameter; 3/32" Roller Width; 0.024" Plate Thickness; 0.169" Plate Height; Curved; 0.064" Pin Diameter
链节距
0.188 英寸 | 4.775 毫米
销轴直径
0.064 英寸 | 1.626 毫米
板厚度
0.024 英寸 | 0.61 毫米
滚轮宽
0.094英寸 | 2.388毫米
板高
0.169 英寸 | 4.293 毫米
滚轮直
0.098英寸 | 2.489毫米