BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
15SS B/L
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 15SS B/L
Link; 15 Chain Size; Riveted; Roller Link; 0.148" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Stainless Steel; 0.089" Roller Diameter; 0.072" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.108" Plate Height; 0.046" Pin Diameter; Curved
制造商部件号
15SS B/L
BDI部件号
173944
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/15SS-B-L/p/173944
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711549438
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02122
链规格
15
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Stainless Steel
板型
Curved
其它特点
Miniature Roller Chain | Clear Passivated Finish
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.005
详细描述
Link; 15 Chain Size; Riveted; Roller Link; 0.148" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Stainless Steel; 0.089" Roller Diameter; 0.072" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.108" Plate Height; 0.046" Pin Diameter; Curved
板高
0.108 英寸 | 2.743 毫米
销轴直径
0.046 英寸 | 1.168 毫米
滚轮宽
0.072英寸 | 1.829毫米
链节距
0.148 英寸 | 3.759 毫米
滚轮直
0.089英寸 | 2.261毫米
板厚度
0.03 英寸 | 0.762 毫米