https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-COT-STD-ZAC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJobFppOHhNREl5T0RVME56QXlOamszTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWDFwQlExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMGE4MGJmOTgxYTBmZDIyYWE1YmJkNGMwN2E0OWM0N2JjZGU4Njc5MGFkM2QxNmRiMmZkNjc1MjhjYWRiZjA1
DRIVES
DRIVES
160-2 CR CHP C/L CP
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 160-2 CR CHP C/L CP
Chain Link; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Aluminum Plated Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.899" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
制造商部件号
160-2 CR CHP C/L CP
BDI部件号
18199403
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/160-2-CR-CHP-C-L-CP/p/18199403
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051745037
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
160-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Zinc Aluminum Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Chrome Plated Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Aluminum Plated Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.899" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
销轴直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
1.899 英寸 | 48.235 毫米
板厚度
0.252 英寸 | 6.401 毫米