https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJoaFpDOHhNRFF4T0RZME1UZzVOVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNzE0NGU1ZjUxYjM5MTk4ZDBjNjRhZTllYjgzZjRlNDViZDE0ZmUxODc3NDUzZTliNzc3ZjdmMjUxYjU4ZGJj
TSUBAKI
TSUBAKI
160-2-LOT-OL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 160-2-LOT-OL
Chain Link; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
制造商部件号
160-2-LOT-OL
BDI部件号
20886072
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/160-2-LOT-OL/p/20886072
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039244079
重量 / Kilogram
0.99
Product Group - BDI
M02122
链规格
160-2
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
High Speed
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Lotus Series | Pre Lubricated | Solid Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
160-2LOTOL
重量/磅
2.18
详细描述
Chain Link; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
板高
1.898 英寸 | 48.209 毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
销轴直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
板厚度
0.252 英寸 | 6.401 毫米