160/678 DOG EVR 6TH 60L/PCE CHAIN https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-DOG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJoak55OHhNRE0wT0Rnd05UUTFOVGt3TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMFJQUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQwYWQ4ZjlkZmIzM2YzYTk4NDcxOTZiYTdhMDIyZmJkNWVkZDZiNTRlNGNkOGRlMGE0OTJlM2IwMzlhOWM4NDY
21988207 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

160/678 DOG EVR 6TH 60L/PCE CHAIN

描述

TSUBAKI 160/678 DOG EVR 6TH 60L/PCE CHAIN

Roller Chain; 160/678 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.12" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 2" Plate Height; Curved; 0.56" Pin Diameter

制造商部件号

160/678 DOG EVR 6TH 60L/PCE CHAIN

BDI部件号
21988207

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
151.05
Product Group - BDI
M02290
链规格
160/678
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Drop Forged Rivetless
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
With DOG Attachment | Attachment Spacing at Every 6 Link | 60 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 160/678 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.12" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 2" Plate Height; Curved; 0.56" Pin Diameter
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板高
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
滚轮直
1.12英寸 | 28.448毫米
销轴直径
0.56 英寸 | 14.224 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新