https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
RENOLD
RENOLD
160 RIV GY 10FT
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 160 RIV GY 10FT
Roller Chain; 160 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
制造商部件号
160 RIV GY 10FT
BDI部件号
17282107
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/160-RIV-GY-10FT/p/17282107
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0673766034499
重量 / Kilogram
31.728
Product Group - BDI
M02290
链规格
160
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Synergy Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
6.988
详细描述
Roller Chain; 160 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
滚轮宽
1.242英寸 | 31.55毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
销轴直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
1.9 英寸 | 48.26 毫米