DRIVES
DRIVES
160HZ-2 COT 10FT
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 160HZ-2 COT 10FT
Roller Chain; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.126" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 1.899" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
制造商部件号
160HZ-2 COT 10FT
BDI部件号
299829
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/160HZ-2-COT-10FT/p/299829
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051116882
重量 / Kilogram
6.92
Product Group - BDI
M02290
链规格
160-2
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
High Strength Heavy
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
API Series | Ballized Plate | Through Hardened Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
160HZ-2C 010 FT COIL BOXED
制造商内部编号
11688
详细描述
Roller Chain; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.126" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 1.899" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
滚轮直
1.126英寸 | 28.6毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
板厚度
0.283 英寸 | 7.188 毫米
销轴直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
板高
1.899 英寸 | 48.235 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米