160HZ COT 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-HSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJoaE9TOHhNREl5T0RJek56RTNNamMyTmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlNGTklYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0ZjBjZDNkMzg0YzUwZTNiYTFkNGU1NjJhODI2MTcxNDY3YjI3NjQ4ZTU5M2MyMjNlM2RiNWNkMGJlYzRlOTk
299824 滚子链 

DRIVES DRIVES

160HZ COT 10FT

描述

DRIVES 160HZ COT 10FT

Roller Chain; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.126" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 1.899" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter

制造商部件号

160HZ COT 10FT

BDI部件号
299824

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051116837
重量 / Kilogram
3.49
Product Group - BDI
M02290
链规格
160
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
High Strength Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
API Series | Ballized Plate | Through Hardened Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
160HZ-1C 010 FT COIL BOXED
制造商内部编号
11683
重量/磅
7.548
详细描述
Roller Chain; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.126" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 1.899" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
1.899 英寸 | 48.235 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
滚轮直
1.126英寸 | 28.6毫米
销轴直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
板厚度
0.283 英寸 | 7.188 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新